CHF 12.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGHC 2 |
Typ | Mineral |
Inhalt | 0.42 l |
Inhalt | 0.4 kg |
Verpackung | Kartusche |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von -20 bis 140 °C |
Farbe | Braun |
Tropfpunkt | 300 °C |
Aufdicker | Calciumsulfonatkomplex |
Grundöltyp | Mineralisch |
DIN-Norm | DIN 51825 code:KP2N-20 |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Grundölviskosität bei 100°C | 31 mm²/s |
Grundölviskosität bei 40°C | 450 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 4000 N |
Empfohlen für | Schwere Anwendungen im Zement-, Bergbau- und Metallsegment wie Sichter, Arbeitswalzen und Stranggießanlagen, Vibrationssiebe |
Serie | LGHC 2 |