SKF

SKF Fett LGFG 2/1

  • ERIKS:14622355
  • Hersteller:LGFG 2/1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGFG 2
Typ
Calcium Sulphonate Complex
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -30 bis 140 °C
Farbe
Braun
Tropfpunkt
280 °C
Aufdicker
Calciumsulfonatkomplex
Grundöltyp
Weißes Mineralöl
DIN-Norm
DIN 51825
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Grundölviskosität bei 40°C
150 mm²/s
Grundölviskosität bei 100°C
16 mm²/s
NLGI-Klasse
2
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4
400 N
Empfohlen für
Förderbandlager, Verpackungsmaschinen, Abfüllanlagen.
Serie
LGFG 2