CHF 19.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.83inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGFG |
Typ | General Purpose Food Grade Grease |
Inhalt | 0.42 l |
Inhalt | 0.45 kg |
Temperaturbereich | von -30 bis 140 °C |
Farbe | Braun |
Tropfpunkt | 280 °C |
Aufdicker | Calciumsulfonatkomplex |
Grundöltyp | Weißes Mineralöl |
DIN-Norm | DIN 51825 |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Grundölviskosität bei 40°C | 150 mm²/s |
Grundölviskosität bei 100°C | 16 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 400 N |
Empfohlen für | Förderbandlager, Verpackungsmaschinen, Abfüllanlagen. |
Serie | LGFG |