CHF 533.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 576.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGEP 1 |
Typ | Grease |
Inhalt | 18 kg |
Verpackung | Eimer |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |
Farbe | Beige |
Tropfpunkt | 170 °C |
Aufdicker | Lithium-Kalzium |
Grundöltyp | Mineralisch |
DIN-Norm | DIN 51825 |
Walkpenetration 0.1mm | 310-340 |
Grundölviskosität bei 40°C | 400 mm²/s |
Grundölviskosität bei 100°C | 25 mm²/s |
NLGI-Klasse | 1 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 3400 N |
Empfohlen für | Hauptwellenlager von Windkraftanlagen, Großlageranwendungen, Schwerindustrieanwendungen, Zentralschmiersysteme. |
Serie | LGEP 1 |