CHF 717.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 775.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGED 2 |
Typ | Food Grade Synthetic Grease |
Inhalt | 1 kg |
Temperaturbereich | von -30 bis 240 °C |
Farbe | Weiss |
Tropfpunkt | 300 °C |
Aufdicker | PTFE |
Grundöltyp | PFPE |
DIN-Norm | DIN 51825 |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Grundölviskosität bei 100°C | 42 mm²/s |
Grundölviskosität bei 40°C | 460 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 8000 N |
Empfohlen für | Lebensmittelecht für extrem hohe Temperaturen und/oder aggressive Umgebungen wie Säuren/Laugen, Vakuum, Sauerstoff usw., Bäckerei-/Ziegelofenanlagen, Glasindustrie, Tunnelofenwagenräder, Lastrollen in Kopiergeräten, Waffelbackanlagen, Textiltrockner, Fol |
Serie | LGED 2 |