Eriks
SKF

SKF F4BC 30M-CPSS-DFH, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Kunststoff Gehäuse, 30 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13501262
  • Hersteller:F4BC 30M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

173,22 €/ Stückexkl. MwSt

187,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F4BC..-DFH
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
112 mm
Breite
40.7 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
83 mm
Gehäuse
Verbundwerkstoff für die SKF Food Line
Dynamische Belastung
16.3 N
Statische Belastung
11.2 N