Eriks
SKF

SKF F4BC 20M-CPSS-DFH, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Kunststoff Gehäuse, 20 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13501260
  • Hersteller:F4BC 20M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F4BC..-DFH
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
92 mm
Breite
35 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Gehäuse
Verbundwerkstoff für die SKF Food Line
Dynamische Belastung
10.8 N
Statische Belastung
6.55 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026