CHF 176.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F2BC |
Typ | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Verzinkt |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 98 mm |
Höhe | 178 mm |
Breite | 50.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 144 mm |
Gehäuse | Verbundwerkstoff für die SKF Food Line |
Dynamische Belastung | 30.7 N |
Statische Belastung | 19 N |
CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026