Eriks
SKF

SKF F2BC 40M-CPSS-DFH, Ovale geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Kunststoff Gehäuse, 40 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13501297
  • Hersteller:F2BC 40M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 277.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F2BC..-DFH
Typ
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
98 mm
Höhe
178 mm
Breite
50.7 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
144 mm
Gehäuse
Verbundwerkstoff für die SKF Food Line
Dynamische Belastung
24.7 N
Statische Belastung
19 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026