CHF 186.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F2BC..-DFH |
Typ | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 82 mm |
Höhe | 146 mm |
Breite | 40.7 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 117 mm |
Gehäuse | F2BC 506 |
Dynamische Belastung | 16.3 N |
Statische Belastung | 11.2 N |
CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026