99,68 €/ Stückexkl. MwSt
107,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F2BC |
Typ | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Verzinkt |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 72 mm |
Höhe | 128 mm |
Breite | 37 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 99 mm |
Gehäuse | Verbundwerkstoff für die SKF Food Line |
Dynamische Belastung | 14 N |
Statische Belastung | 7.8 N |