Eriks
SKF

SKF F2BC 20M-TPSS, Ovale geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Kunststoff Gehäuse, 20 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13501299
  • Hersteller:F2BC 20M-TPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F2BC
Typ
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
62 mm
Höhe
119 mm
Breite
35 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Gehäuse
Verbundwerkstoff für die SKF Food Line
Dynamische Belastung
10.8 N
Statische Belastung
6.55 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026