CHF 144.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F2BC |
Typ | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 25.4 mm |
Wellendurchmesser | 1 in |
Breite | 29 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 99 mm |
Gehäuse | Verbundwerkstoff für die SKF Food Line |
Dynamische Belastung | 11.9 N |
Statische Belastung | 7.8 N |