Eriks
SKF

SKF F2BC 100-CPSS-DFH, Ovale geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Kunststoff Gehäuse, 1" Wellen-Ø

  • ERIKS:13701274
  • Hersteller:F2BC 100-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F2BC..-DFH
Typ
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
25.4 mm
Wellendurchmesser
1 in
Breite
29 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
99 mm
Gehäuse
Verbundwerkstoff für die SKF Food Line
Dynamische Belastung
11.9 N
Statische Belastung
7.8 N