CHF 137.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F2BC |
Typ | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 19.05 mm |
Wellendurchmesser | 3/4 in |
Länge | 62 mm |
Höhe | 119 mm |
Breite | 35 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 90 mm |
Gehäuse | Verbundwerkstoff für die SKF Food Line |
Dynamische Belastung | 10.8 N |
Statische Belastung | 6.55 N |
CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026