Eriks
SKF

SKF Extra starker, flexibler Schlauch, LAPT 5000SW

  • ERIKS:13378574
  • Hersteller:LAPT 5000SW
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAPT
Typ
Flexible Tube
Gewicht
0.11 kg
Durchmesser
8 mm
Länge
5000 mm