SKF

SKF Extra starker, flexibler Schlauch, LAPT 1000SW

  • ERIKS:13378573
  • Hersteller:LAPT 1000SW
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAPT
Typ
Flexible Tube
Gewicht
0.02 kg
Durchmesser
8 mm
Länge
1000 mm