CHF 10'680.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'545.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TIH L |
Max. Lagergewicht | 700 kg |
Min. Innendurchmesser | 115 mm |
Max. Innendurchmesser | 700 mm |
Max. Leistungsaufnahme | 15 kV·A |
Betriebsspannung | 400-460 V |
Frequenz der Messspannung | 50-60 Hz |
Max. Temperatureinstellung | 250 °C |
Gewicht | 140 |
CHF 1'324.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'432.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026CHF 1'811.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'958.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026