Eriks
SKF

SKF Extra großes Induktions-Anwärmgerät 15 kVA, 200-240V/50-60Hz TIH L44/LV

  • ERIKS:12176644
  • Hersteller:TIH L44/LV
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Großes Induktions-Anwärmgerät zur Anwärmung von Lagern mit einem Maximalgewicht von 1 200 kg.
• Mit einem Leistungsbedarf von 20 kVA können die Geräte aus der Reihe TIH L selbst Großlager mit einem Maximalgewicht von 1 200 kg anwärmen
• Die Lager und Werkstücke werden wahlweise in vertikaler oder horizontaler Position angewärmt
• Die Kompaktbauweise erlaubt einen einfachen Transport des Geräts mittels Gabelstapler
• Zwei Netzteilausführungen stehen zur Verfügung: 230 V/50–60 Hz und 400–460 V/50–60 Hz
• Verfügbar mit zwei Arbeitsbereichsgrößen
Zur Liste hinzufügen

CHF 21'941.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 23'718.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TIH L
Max. Lagergewicht
1200 kg
Min. Innendurchmesser
150 mm
Max. Innendurchmesser
800 mm
Max. Leistungsaufnahme
20 - 23 kV·A
Betriebsspannung
200-240 V
Frequenz der Messspannung
50-60 Hz
Max. Temperatureinstellung
250 °C
Gewicht
324
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Joch TIH L44-Y10 70x70x430mm

  • ERIKS:12176646
  • Manufacturer:TIH L44-Y10

CHF 1'811.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'958.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026