SKF

SKF Ersatzteil TMIP E30-40

  • ERIKS:14567041
  • Hersteller:TMIP E30-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMIP
Typ
Spare Part
Serie
TMIP
Typ
Ersatzteil
Spannweite
30-40 mm
Spannweite (Innenabziehen)
von 30 bis 40 mm
Gewicht
570 g