CHF 102.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RPNA |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Dynamische Belastung | 27500 N |
Statische Belastung | 57000 N |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 7100 N |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Ausführung | ohne Innenring |
CHF 79.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026