SKF

SKF Einstell-Nadellager ohne Innenring RPNA 40/55

  • ERIKS:23769464
  • Hersteller:RPNA 40/55
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einstell-Nadellager ohne Innenring mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RPNA
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Dynamische Belastung
26400 N
Statische Belastung
51000 N
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
6300 N
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Ausführung
ohne Innenring