CHF 85.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RPNA |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20 mm |
Dynamische Belastung | 24600 N |
Statische Belastung | 45000 N |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5600 N |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Ausführung | ohne Innenring |