CHF 80.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RPNA |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 20 mm |
Dynamische Belastung | 22900 N |
Statische Belastung | 38000 N |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4800 N |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Ausführung | ohne Innenring |
CHF 65.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026