SKF

SKF Einstell-Nadellager ohne Innenring RPNA 20/35

  • ERIKS:24004346
  • Hersteller:RPNA 20/35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einstell-Nadellager haben einen Laufbahnring mit sphärischer Mantelfläche und hohlkügeligem Stützring. Sie kompensieren dadurch statische Fluchtungsfehler der Lagerachse bis 3° sind jedoch nicht zur Aufnahme von Schwenk- und Taumelbewegungen geeignet. Die Lager gibt es ohne und mit Innenring. Lager ohne Innenring werden verwendet, wenn die Welle gehärtet und geschliffen ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RPNA
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
16 mm
Dynamische Belastung
13200 N
Statische Belastung
19300 N
Referenzdrehzahl
19000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2280 N
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Ausführung
ohne Innenring
Alternativen
Product Image

INA Einstell-Nadellager ohne Innenring RPNA20/35-XL

  • ERIKS:11671568
  • Manufacturer:1525280000

CHF 49.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026