SKF

SKF Einstell-Nadellager mit Innenring PNA 25/47

  • ERIKS:23768940
  • Hersteller:PNA 25/47
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einstell-Nadellager mit Innenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PNA
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20 mm
Dynamische Belastung
22900 N
Statische Belastung
38000 N
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4800 N
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Ausführung
mit Innenring