Eriks
SKF

SKF Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung SRV.20217 MB

  • ERIKS:13213556
  • Hersteller:SRV.20217 MB
Image 1
Tonnenlager sind einreihige, winkeleinstellbare Rollenlager. Sie bestehen aus massiven Außenringen mit hohlkugeliger Laufbahn, massiven Innenringen mit zwei Borden und zylindrischer oder kegeliger Bohrung sowie Tonnenrollen mit Käfigen. Die Lager sind nicht zerlegbar.
Tonnenlager sind besonders geeignet, wenn hohe radiale Belastungen stoßartig auftreten und Fluchtungsfehler ausgeglichen werden müssen. Ihre axiale Tragfähigkeit ist gering
Zur Liste hinzufügen

CHF 689.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 745.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
202
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20217-MB

  • ERIKS:11669257
  • Manufacturer:190001620000

CHF 714.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 771.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026