CHF 115.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 68.9 kN |
Statische Belastung | 47.5 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Mit Dichtung | Ja |