CHF 94.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Mit Dichtung | Ja |