CHF 74.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 46.2 kN |
Statische Belastung | 30.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Mit Dichtung | Ja |