Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7307 BE-2RZP

  • ERIKS:13199412
  • Hersteller:7307 BE-2RZP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
24.5 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Mit Dichtung
Ja