Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7306 BE-2RZP

  • ERIKS:12954164
  • Hersteller:7306 BE-2RZP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19.3 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Mit Dichtung
Ja