Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7305 BE-2RZP

  • ERIKS:13199406
  • Hersteller:7305 BE-2RZP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
24.2 kN
Statische Belastung
14 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Mit Dichtung
Ja