Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7304 BE-2RZP

  • ERIKS:13199404
  • Hersteller:7304 BE-2RZP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
17.4 kN
Statische Belastung
9.5 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Mit Dichtung
Ja