CHF 32.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 15.9 kN |
Statische Belastung | 8.3 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Mit Dichtung | Ja |