Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7302 BE-2RZP

  • ERIKS:13199402
  • Hersteller:7302 BE-2RZP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
13 kN
Statische Belastung
6.7 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Mit Dichtung
Ja