SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7319 BEGAF

  • ERIKS:24003012
  • Hersteller:7319 BEGAF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 951.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'028.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
168 kN
Statische Belastung
150 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
6.35 kg
Mit Dichtung
Nein