SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7317 BECBF

  • ERIKS:23759845
  • Hersteller:7317 BECBF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 643.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 695.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
146 kN
Statische Belastung
122 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
4.755 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7317-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:13250821
  • Manufacturer:7317-B-XL-JP-UA

CHF 505.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 545.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026