Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7316 BECBJ/W64

  • ERIKS:13199427
  • Hersteller:7316 BECBJ/W64
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 812.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 877.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
143 kN
Statische Belastung
118 kN
Mit Dichtung
Nein