CHF 306.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 331.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 116 kN |
Statische Belastung | 86.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 2.19 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 308.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 333.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026