SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7313 BECBF

  • ERIKS:24002982
  • Hersteller:7313 BECBF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 380.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 411.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
108 kN
Statische Belastung
80 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
2.34 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 308.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 333.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026