Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7311 BECBJ/WTVT300

  • ERIKS:12121283
  • Hersteller:7311 BECBJ/WTVT300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
85 kN
Statische Belastung
60 kN
Gewicht
1.474 kg
Mit Dichtung
Nein