CHF 1'107.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'197.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 42 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 159 kN |
Statische Belastung | 127 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Gewicht | 5.432 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'164.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'258.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026