CHF 6'413.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'933.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 80 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |