SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7338 BCBM

  • ERIKS:24003028
  • Hersteller:7338 BCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'334.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'767.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
78 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
442 kN
Statische Belastung
600 kN
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Gewicht
48.277 kg
Mit Dichtung
Nein