CHF 4'833.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'225.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 75 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 410 kN |
Statische Belastung | 540 kN |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Gewicht | 40 kg |
Mit Dichtung | Nein |