SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7334 BCBM

  • ERIKS:23759878
  • Hersteller:7334 BCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'252.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'597.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
72 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
390 kN
Statische Belastung
490 kN
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Gewicht
34.6 kg
Mit Dichtung
Nein