CHF 4'251.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'595.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 68 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 358 kN |
Statische Belastung | 440 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Gewicht | 30.324 kg |
Mit Dichtung | Nein |