CHF 3'151.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'406.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 65 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 332 kN |
Statische Belastung | 390 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Gewicht | 25.007 kg |
Mit Dichtung | Nein |