CHF 2'787.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'013.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 62 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 302 kN |
Statische Belastung | 345 kN |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 20.85 kg |
Mit Dichtung | Nein |